Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur acier inoxydable purge manuelle 1/2" PTF B38-444-M1LA

  • ERIKS:11580733
Image 1

▪ Type homologué par Lloyds Register
▪ Les matériaux répondent aux recommandations NACE [MR-0175, révision 2002]
▪ Conçus pour des applications en industrie navale, offshore, alimentaire et dentaires
Ajouter à la liste

1 256,83 €/ Unitéhors TVA

1 520,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
B38
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
NPT
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Acier inoxydable
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
31 bar
Plage de réglage
0.3 - 9 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Aluminium