Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F73G-3GN-QT3 G3/8-purge man-40µm

  • ERIKS:11581069
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
▪ Degré de filtration: 40 microns
Ajouter à la liste

262,43 €/ Unitéhors TVA

317,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F73G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté