Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F73G-3GN-QD3 G3/8-purge man-40µm

  • ERIKS:11581067
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
▪ Degré de filtration: 40 microns
Ajouter à la liste

330,26 €/ Unitéhors TVA

399,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F73G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté