450,24 €/ Unitéhors TVA
544,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F73G |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 3/8 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Type de purge | Automatique |
Température de service | de -34 jusqu'à 50 °C |
Pression de service max. | 10 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Matériau du joint | Néoprène |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |