Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F73G-2GN-QD1 G1/4-purge man-5µm

  • ERIKS:11581056
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
▪ Degré de filtration: 40 microns
Ajouter à la liste

434,13 €/ Unitéhors TVA

525,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F73G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté