Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F72G-3GN-AL3 G3/8-purge auto-40µm

  • ERIKS:11581045
Image 1
Excelon design allows in-line installation or modular installation with other Excelon products. Features a quick release bayonet bowl.
Ajouter à la liste

247,81 €/ Unitéhors TVA

299,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F72G
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté