398,01 €/ Unitéhors TVA
481,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | F68G |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1.1/2 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service max. | 17 bar |
Matériau du récipient | Aluminium |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
Matériau d'élément filtrant | Plastique fritté |