Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre F68G-BGN-AR3 G1.1/2-auto

  • ERIKS:11581000
Image 1
General purpose filter providing effective liquid removal and positive solid filtration. Features a large filter element area for minimum pressure drop.
Ajouter à la liste

492,10 €/ Unitéhors TVA

595,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
F68G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1.1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté