Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre F68G-AGN-MR3 G1.1/4-man

  • ERIKS:11580999
Image 1
▪ Elimination efficace des particules liquides et solides
▪ Elément filtrant de grande surface pour un minimum de perte de charge
▪ Filtration 40 microns
Ajouter à la liste

342,47 €/ Unitéhors TVA

414,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
F68G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1.1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté