Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F68G-6GN-AR3 G3/4-purge auto-40µm

  • ERIKS:11580993
Image 1
General purpose filter providing effective liquid removal and positive solid filtration. Features a large filter element area for minimum pressure drop.
Ajouter à la liste

436,54 €/ Unitéhors TVA

528,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
F68G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté