Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F64G-NNN-MD1 purge man-5µm

  • ERIKS:11580982
Image 1
▪ Elimination efficace des particules liquides et solides
▪ Elément filtrant de grande surface pour un minimum de perte de charge
▪ Filtration 40 microns
Ajouter à la liste

113,78 €/ Unitéhors TVA

137,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
F64G
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté