Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F64G-NNN-AD3 purge auto-40µm

  • ERIKS:11580980
Image 1
Filter F64 No Yoke Auto Drain
Ajouter à la liste

195,94 €/ Unitéhors TVA

237,09 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
F64G
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté