386,29 €/ Unitéhors TVA
467,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | F64G |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 3/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Automatique |
Température de service | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service max. | 17 bar |
Matériau du récipient | Aluminium |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
Matériau d'élément filtrant | Plastique fritté |