Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F18-C00-A3DG G2-purge auto-40µm

  • ERIKS:11580941
Image 1
▪ Elimination efficace de particules liquides et solides-Débit élevé, chute de pression minimale-Grande visibilité de la lentille du voyant de niveau de liquide prismatique-Deux prises de pression sur la partie supérieure du corps pour installer des manomètres-Démontage possible sans retrait de la conduite d’air comprimé
Ajouter à la liste

1 418,70 €/ Unitéhors TVA

1 716,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F18
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
2 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Bronze fritté