Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F07-200-M3MG G1/4-purge man-40µm

  • ERIKS:11580924
Image 1
Filter F07 G1/4 Manual Drain
Ajouter à la liste

83,02 €/ Unitéhors TVA

100,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F07
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 65 °C
Pression de service max.
17 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Zinc
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté