Eriks
NORGREN

NORGREN filtre F07-100-A1TG G1/8-purge auto-5µm

  • ERIKS:11580913
Image 1
▪ Elimination efficace de particules liquides et solides
▪ Purge automatique en standard
▪ Série miniature avec grand débit
▪ Cuve transparente avec visibilité totale
Ajouter à la liste

63,85 €/ Unitéhors TVA

77,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F07
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté