Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé type F72G-3GN-ST3 transparent G 3/8" purge semi automatiqe

  • ERIKS:11581048
  • Fabricant:7613288215535
Image 1
Filter F72 G3/8 Semi Auto Drain
Ajouter à la liste

177,09 €/ Unitéhors TVA

214,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F72G
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Semi-automatique
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 MPa
Débit maximum
1,680 l/min
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Poids
490 g