195,60 €/ Unitéhors TVA
236,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F72G |
Matériau du boîtier | Zinc |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 3/8 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -34 jusqu'à 65 °C |
Pression de service max. | 17 MPa |
Débit maximum | 1,680 l/min |
Pression de service max. | 17 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Zinc |
Matériau du joint | Néoprène |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Poids | 490 g |