256,58 €/ Unitéhors TVA
310,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F72G |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Semi-automatique |
Pression de service max. | 17 MPa |
Débit maximum | 1,680 l/min |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Métal |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène PP |
Poids | 490 g |