Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé type F72G-2GN-QD3 métal G 1/4" purge manuelle

  • ERIKS:11581035
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
▪ Degré de filtration: 40 microns
Ajouter à la liste

193,14 €/ Unitéhors TVA

233,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F72G
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Pression de service max.
17 MPa
Débit maximum
1,680 l/min
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Métal
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène PP
Poids
490 g