117,87 €/ Unitéhors TVA
142,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F39 |
Matériau du boîtier | Zinc |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/4 in |
Niveau de filtration | 0.01 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -34 jusqu'à 50 °C |
Débit maximum | 180 l/min |
Norme | ISO 8573 |
Pression de service max. | 10 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
Matériau d'élément filtrant | Fibre synthétique |
Poids | 120 g |