1 207,21 €/ Unitéhors TVA
1 460,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F22 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Type de raccord | NPT |
Raccord | 1/2 in |
Niveau de filtration | 25 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service max. | 17 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Acier inoxydable |
Matériau du joint | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |