Eriks
NORGREN

NORGREN fil. INOX F22-400-A7DA NPT1/2-auto-25µm

  • ERIKS:11580945
Image 1
▪ Parties métalliques suivant recommandations NACE (MR-0175, 2002 révision)
▪ élément de filtre de 25 µm en série
▪ Cuves métalliques orientables avec niveau visible
Ajouter à la liste

1 254,67 €/ Unitéhors TVA

1 518,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
F22
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de raccord
NPT
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
25 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Acier inoxydable
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté