Eriks
NORGREN

NORGREN ew-cilinder RT/57320/MC/50

  • ERIKS:11580633
Image 1
Ajouter à la liste

70,51 €/ Unitéhors TVA

85,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RT/57300/M
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
50 mm
Filetage
Rc1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tube
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Orifice arrière central
Joint
Faible friction