Eriks
NORGREN

NORGREN ew-cilinder RT/57316/M/10

  • ERIKS:11580619
Image 1
Ajouter à la liste

66,46 €/ Unitéhors TVA

80,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RT/57300/M
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du tube
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar