Eriks
NORGREN

NORGREN ew-cilinder M/50150/25

  • ERIKS:11580278
Image 1

▪ Conçus pour installations très compactes
▪ Force de travail élevée pour une faible course
▪ Forme simple et nette
▪ Corps d’une seule pièce
Ajouter à la liste

394,82 €/ Unitéhors TVA

477,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50100
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard