226,68 €/ Unitéhors TVA
274,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/50100 |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Sans |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Course | 5 mm |
Filetage | G1/8 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Matériau du tube | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Variante | Standard |