Eriks
NORGREN

NORGREN Equerre filetage mâle BSPT Ø8mm x R1/8" 431450818

  • ERIKS:11583006
Image 1

▪ Solides et résistants
▪ Parfaits pour la plupart des applications industrielles
▪ Large gamme de modèles et de tailles
▪ Filetages de 1⁄8” à 1” BSP
▪ Livrés complets avec bicônes, écrous et joints
Ajouter à la liste

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
43
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
1/8" BSPT(R)
Ouverture de clé
14 mm
Ouverture de clé 2
11 mm