Eriks
NORGREN

NORGREN Embout mâle BSPP Ø14mm x G1/2" 432151448

  • ERIKS:11583053
Image 1

▪ Solides et résistants
▪ Parfaits pour la plupart des applications industrielles
▪ Large gamme de modèles et de tailles
▪ Filetages de 1⁄8” à 1” BSP
▪ Livrés complets avec bicônes, écrous et joints
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
43
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Droit
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
Joint
Anneau d'étanchéité
Ouverture de clé
30 mm