Eriks
NORGREN

NORGREN Embout filetage mâle R//8 234110018

  • ERIKS:11582466
Image 1

▪ Arrêt simple : la forme droite de la fiche permet un arrêt immédiat en cas de rupture de la connexion. La solution idéale pour travailler avec des outils à air comprimé
▪ Opération réalisable avec une seule main
▪ Faible chute de pression
▪ Taux de débit élevé
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
234
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
7.8
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
35 bar