4,05 €/ Unitéhors TVA
4,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 233 |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/8 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Taille | 5 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 560 l/min |
Pression maximum de service | 35 bar |