6,74 €/ Unitéhors TVA
8,16 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 234 |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Taille | 7.8 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 1,800 l/min |
Pression maximum de service | 35 bar |