Eriks
NORGREN

NORGREN Embout cannelé Ø9mm 234130900

  • ERIKS:11584449
Image 1

▪ Arrêt simple : la forme droite de la fiche permet un arrêt immédiat en cas de rupture de la connexion. La solution idéale pour travailler avec des outils à air comprimé
▪ Opération réalisable avec une seule main
▪ Faible chute de pression
▪ Taux de débit élevé
Ajouter à la liste

6,74 €/ Unitéhors TVA

8,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
234
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
9 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
1,800 l/min
Pression maximum de service
35 bar