Eriks
NORGREN

NORGREN Embout cannelé Ø9mm 233130900

  • ERIKS:11584448
Image 1

▪ Arrêt simple : la forme droite de la fiche permet un arrêt immédiat en cas de rupture de la connexion. La solution idéale pour travailler avec des outils à air comprimé.
▪ Construction compacte et robuste
▪ Débit élevé, chute de pression lente
▪ Large gamme de raccordements
Ajouter à la liste

3,45 €/ Unitéhors TVA

4,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
233
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
9 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
560 l/min
Pression maximum de service
35 bar