Eriks
NORGREN

NORGREN Embout cannelé Ø6mm 233330600

  • ERIKS:11582461
Image 1

▪ Arrêt double : En cas de déconnexion, le débit est interrompu dans le coupleur et la fiche. Le fluide est retenu dans les deux lignes de connexion et la pression n’est pas libérée.
▪ Large gamme de raccordements
▪ Opération réalisable d’une seule main
▪ Accouplage industriel conforme aux normes européennes
▪ Débit élevé, chute de pression lente
Ajouter à la liste

28,50 €/ Unitéhors TVA

34,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
233
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
6 mm
Matériau
Laiton, nickelé