2,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 233 |
Forme | Bouchon |
Diamètre du pilier | 6 mm |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 560 l/min |
Pression maximum de service | 35 bar |