Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder VSM/55640/N2/100

  • ERIKS:11580192
Image 1
Ajouter à la liste

762,74 €/ Unitéhors TVA

922,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
VSM/55600
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 38x1.5
Matériau du tube
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Température de fonctionnement
de 2 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Tige anti-rotation