Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder SM/960/250

  • ERIKS:11580131
Image 1
Ajouter à la liste

2 501,77 €/ Unitéhors TVA

3 027,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
SM/900
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
6 in
Course
250 mm
Filetage
G1/2 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 30x3.5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard