Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder SM/9125/75

  • ERIKS:11580067
Image 1
Ajouter à la liste

889,13 €/ Unitéhors TVA

1 075,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
SM/900
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
1.25 in
Course
75 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard