204,38 €/ Unitéhors TVA
247,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | RT/57200/MF |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Course | 200 mm |
Filetage | Rc1/8 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 12x1.25 |
Matériau du tube | Acier inoxydable |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matériau des flasques | Aluminium |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Variante | Orifice central arrière Fond plat |
Joint | Faible friction |