Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/960/200

  • ERIKS:11579637
Image 1

▪ Gammes très complète d’alésages pour de nombreuses applications industrielles
▪ Construction robuste et fiable
▪ Grand choix de fixations
▪ Amortissement réglable
Ajouter à la liste

1 798,50 €/ Unitéhors TVA

2 176,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
RM/900
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
6 in
Course
200 mm
Filetage
G1/2 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 30x3.5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard