Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/940/M/700/H/360

  • ERIKS:12707256
Image 1

▪ Gammes très complète d’alésages pour de nombreuses applications industrielles
▪ Construction robuste et fiable
▪ Grand choix de fixations
▪ Amortissement réglable
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
RM/900
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
4 in
Course
700 mm
Filetage
G3/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 24x3
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard