1 301,47 €/ Unitéhors TVA
1 574,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Martonair |
Type | RM/900 |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 4 in |
Course | 200 mm |
Filetage | G3/8 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 24x3 |
Matériau du tube | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matériau des flasques | Aluminium |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Variante | Standard |