Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/92063/M/15

  • ERIKS:11579466
Image 1
Short Stroke Cylinder 63Mm Bore 15Mm Stroke D/Acting
Ajouter à la liste

178,68 €/ Unitéhors TVA

216,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/92000/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
15 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 12
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard
Joint
Faible friction