Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/92050/M/60

  • ERIKS:11579443
Image 1
Short Stroke Double Acting Pneumatic Cylinder with Magnetic Piston. Low friction long life seals and non-lube operation.
Ajouter à la liste

183,08 €/ Unitéhors TVA

221,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/92000/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
60 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M10
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard
Joint
Faible friction