Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/92020/N4/10

  • ERIKS:11579305
Image 1

▪ Longueur de base égale à environ 1/3 de celle d’un vérin ISO/VDMA correspondant
▪ Joints à faible friction à grande longévité
▪ Entièrement protégés contre la corrosion
▪ Piston magnétique en standard pour contrôle de position
Ajouter à la liste

167,05 €/ Unitéhors TVA

202,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/92000/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Guidage externe
Joint
Faible friction