Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/92020/N2/25

  • ERIKS:11579302
Image 1
Ajouter à la liste

116,82 €/ Unitéhors TVA

141,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/92000/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Tige anti-rotation
Joint
Faible friction