Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/92012/M/10

  • ERIKS:11579255
Image 1
Short Stroke Double Acting Pneumatic Cylinder with Magnetic Piston. Low friction long life seals and non-lube operation.
Ajouter à la liste

49,11 €/ Unitéhors TVA

59,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/92000/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 3
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard
Joint
Faible friction