Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/9125/M/75

  • ERIKS:11579204
Image 1
Imperial Cylinder 1 1/4" Bore 75Mm Stroke D/Acting
Ajouter à la liste

694,73 €/ Unitéhors TVA

840,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
RM/900
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
1.25 in
Course
75 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard