Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/55433/M/100

  • ERIKS:11578829
Image 1

▪ Forme simple et nette
▪ Joints basse friction à grande longévité
▪ Piston magnétique en standard pour contrôle de position
▪ Fonctionnement sans lubrification
Ajouter à la liste

245,76 €/ Unitéhors TVA

297,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/55401/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard
Joint
Faible friction